Unex - Dérivation T gris RAL7035 60x100 U23X - 66128
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 160 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425066128
Réf. Fournisseur
66128
Marque
Unex
largeur de caniveau de câble:
100 mm
hauteur de caniveau de câble:
60 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
160 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


