Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Dérivation T gris RAL7035 60x400 U23X - 66428

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 160 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884032085

Réf. Sonepar

00425066428

Réf. Fournisseur

66428

Marque

Unex

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

160 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dérivation T gris RAL7035 60x400 U23X. Pour réaliser une dérivation à 90°.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex