Unex - Dérivation T gris RAL7038 60x300 U48X sans halogènes - 66328-48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 160 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001139
Réf. Fournisseur
66328-48
Marque
Unex
largeur de caniveau de câble:
300 mm
hauteur de caniveau de câble:
60 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
160 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
température d'utilisation:
-20...90 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une dérivation dans le plan horizontal ou vertical.
Respect du rayon de courbure.
Couvre les découpes du chemin de câbles pour une bonne finition.
Conçu pour un montage rapide.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


