Unex - Eclisse U23X - 93550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 100...100 mm
profondeur du canal d'allège - 70 mm
matériau - plastique
type de construction - autre
modèle - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000304
Réf. Fournisseur
93550
Marque
Unex
largeur du canal d'allège:
100...100 mm
profondeur du canal d'allège:
70 mm
matériau:
plastique
type de construction:
autre
modèle:
asymétrique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
avec compensation de potentiel:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
Pour faciliter la mise en œuvre et l'alignement.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



