Unex - Embout de fermeture blanc RAL9010 20x30 U24X - 78393-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884020556

Réf. Sonepar

00425000440

Réf. Fournisseur

78393-2

Marque

Unex

hauteur:

20 mm

largeur:

30 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout de fermeture blanc RAL9010 20x30 U24X. Elément de finition en 2 parties pour fermer la moulure à son extrémité.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex