Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Embout de fermeture blanc RAL9010 40x110 U24X - 73373-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 110 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884019451

Réf. Sonepar

00425000243

Réf. Fournisseur

73373-2

Marque

Unex

hauteur:

40 mm

largeur:

110 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout de fermeture blanc RAL9010 40x110 U24X. Pour fermer la goulotte à son extrémité. Livré avec 2 vis de fixation.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex