Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Embout de fermeture gris RAL7035 100x300 U23X - 66333

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00425000077

Réf. Fournisseur

66333

Marque

Unex

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout de fermeture gris RAL7035 100x300 U23X. Pour fermer le chemin de câbles à son extrémité, ou réaliser une réduction de section. Livré avec 2 vis de fixation.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex