Unex - Embout de fermeture gris RAL7038 60x300 U48X sans halogènes - 66313-48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001137
Réf. Fournisseur
66313-48
Marque
Unex
largeur de caniveau de câble:
300 mm
hauteur de caniveau de câble:
60 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7038
température d'utilisation:
-20...90 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


