Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Enjoliveur pied ou faux-plafond 50x88 gris RAL7035 U24X - 50911

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - rosace

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - PVC

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884035345

Réf. Sonepar

00425050911

Réf. Fournisseur

50911

Marque

Unex

type d'accessoire/pièce détachée:

rosace

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

Enjoliveur pied ou faux-plafond 50x88 gris RAL7035 U24X. Pour remplacer à l'identique des pièces livrées d'origine avec les colonnettes Gamme 50.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex