Unex - Fixation pour câbles gris RAL7035 Ø22-28mm U48X - 67731-44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
plage de serrage:
22...28 mmCaractéristiques principales
mode de pose - barre profilée
matériau de la pince - plastique
matériau de la vis - autre
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 22...28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001377
Réf. Fournisseur
67731-44
Marque
Unex
mode de pose:
barre profilée
matériau de la pince:
plastique
matériau de la vis:
autre
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
22...28 mm
sans halogène:
Oui
pour tubes métriques:
1
pour tubes PG:
1
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
autre
matériau coque:
plastique
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
autre
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
autre
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
plastique
Les Atouts de l'article:
Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.
Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.
Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


