Unex - Goulotte (3m) blanc RAL9010 40x90 U43X sans halogènes - 73072-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

90 mm
Voir les options disponibles110 mm
Voir les options disponibles150 mm

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles60 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884049052

Réf. Sonepar

00425000971

Réf. Fournisseur

73072-42

Marque

Unex

largeur:

90 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

2315 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...90 °C

Goulotte (3m) blanc RAL9010 40x90 U43X sans halogènes. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle et ses agrafes.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex