🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Unex - Goulotte (3m) blanc RAL9010 60x150 U43X sans halogènes - 73085-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles90 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884049076

Réf. Sonepar

00425000973

Réf. Fournisseur

73085-42

Marque

Unex

largeur:

150 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

6540 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...90 °C

Goulotte (3m) blanc RAL9010 60x150 U43X sans halogènes. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle et ses agrafes.

Les Atouts de l'article:

La longueur de 3m permet d'optimiser les temps de pose, et de faire des liaisons sol plafond d'un seul tenant dans la plupart des cas de figure.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U43X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.
4 dimensions : 40x60 à 60x150 mm.
2 profondeurs : 40 et 60 mm.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s).
Pour installations intérieures et extérieures
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex