Unex - Goulotte de câblage gris RAL7030 33x30 U23X - 30.30.77

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
33 mmlargeur:
30 mmCaractéristiques principales
hauteur - 33 mm
largeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000585
Réf. Fournisseur
30.30.77
Marque
Unex
hauteur:
33 mm
largeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
728 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
Profilés livrés couvercles montés.
Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle.
Le couvercle ne glisse pas quelle que soit la position de montage.
Profil rigide pour faciliter le montage.
Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations.
Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile.
Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles.
Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer

Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


