Unex - Goulotte de câblage gris RAL7035 80x100 U43X sans halogènes - 80.100.88

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles42 mm

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425000684

Réf. Fournisseur

80.100.88

Marque

Unex

hauteur:

80 mm

largeur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

autre

diamètre:

4.2 mm

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

7177 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

Goulotte de câblage gris RAL7035 80x100 U43X sans halogènes. Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex