Unex - Goulotte IK10 (3m) 60x230 gris RAL7035 U23X - 73088-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 230 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884049038
Réf. Sonepar
00425000795
Réf. Fournisseur
73088-04
Marque
Unex
largeur:
230 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
5
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
section transversale utile:
9930 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
7035
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...60 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


