Unex - Goulotte IK10 (3m) 60x60 gris RAL7035 U23X - 73081-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de distribution 73, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884048987
Réf. Sonepar
00425000791
Réf. Fournisseur
73081-04
Marque
Unex
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
section transversale utile:
2713 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
7035
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...60 °C
Les Atouts de l'article:
La longueur de 3m permet d'optimiser les temps de pose, et de faire des liaisons sol plafond d'un seul tenant dans la plupart des cas de figure.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm et 30x60mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



