Non retournable

Unex - Joint de couvercle blanc RAL 9010 35X35 U24X - 31510-02

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 35 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

  • sans halogène - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884046501

Réf. Sonepar

00425404650

Réf. Fournisseur

31510-02

Marque

Unex

largeur de la partie supérieure:

35 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP4X

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint de couvercle blanc RAL 9010 35X35 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes du couvercle entre deux couvercles 35x35 Gamme 31.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.
5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.
La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.
Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.
Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .
Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.


Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex