Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 10x22 U24X - 78522-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal de câblage - 10 mm

  • hauteur du canal de câblage - 22 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • type de construction - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884020709

Réf. Sonepar

00425000455

Réf. Fournisseur

78522-2

Marque

Unex

largeur du canal de câblage:

10 mm

hauteur du canal de câblage:

22 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de construction:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec compensation de potentiel:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint de couvercle blanc RAL9010 10x22 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes du socle et du couvercle entre deux moulures Gamme 78 de mêmes dimensions.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.
13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.
4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.
1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.
2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.
Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex