Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 20x30 U24X - 78543-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal de câblage - 20 mm
hauteur du canal de câblage - 30 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
type de construction - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884020822
Réf. Sonepar
00425000460
Réf. Fournisseur
78543-2
Marque
Unex
largeur du canal de câblage:
20 mm
hauteur du canal de câblage:
30 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
type de construction:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec compensation de potentiel:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.
13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.
4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.
1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.
2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.
Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


