Non retournable

Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 30x60 U24X - 73511-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal de câblage - 30 mm

  • hauteur du canal de câblage - 60 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • type de construction - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884019918

Réf. Sonepar

00425000263

Réf. Fournisseur

73511-2

Marque

Unex

largeur du canal de câblage:

30 mm

hauteur du canal de câblage:

60 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de construction:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec compensation de potentiel:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint de couvercle blanc RAL9010 30x60 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes du socle et du couvercle entre deux goulottes Gamme 73 de mêmes dimensions.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm et 30x60mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex