Unex - Joint de couvercle gris RAL7035 60x150 U24X - 73535-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal de câblage - 60 mm

  • hauteur du canal de câblage - 150 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • type de construction - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884030609

Réf. Sonepar

00425000833

Réf. Fournisseur

73535-04

Marque

Unex

largeur du canal de câblage:

60 mm

hauteur du canal de câblage:

150 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de construction:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec compensation de potentiel:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint de couvercle gris RAL7035 60x150 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes du socle et du couvercle entre deux goulottes Gamme 73 de mêmes dimensions.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex