Unex - Joint de couvercle gris RAL7038 100X200 U48X sans halogènes - 66234-48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm
modèle - baguette de joint
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001389
Réf. Fournisseur
66234-48
Marque
Unex
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...200 mm
modèle:
baguette de joint
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
fiche
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
200 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7038
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
température d'utilisation:
-20...90 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des cables sur toute la largeur.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


