Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Joint de couvercle gris RAL7038 100X300 U48X sans halogènes - 66334-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 300...300 mm

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425001394

Réf. Fournisseur

66334-48

Marque

Unex

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...300 mm

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

fiche

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7038

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

température d'utilisation:

-20...90 °C

Joint de couvercle gris RAL7038 100X300 U48X sans halogènes. Pour couvrir la jonction entre deux chemins de câbles (avec couvercles ou non) au niveau de l’éclissage.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des cables sur toute la largeur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex