Unex - Jonction variable pour rail RAL 7035 en U48X sans halogènes - 60850-44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...90 °
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425001362
Réf. Fournisseur
60850-44
Marque
Unex
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


