Unex - Moulure sans cloison blanc RAL9010 10x22 U43X sans halogènes - 78022-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22 mm
hauteur - 10 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001000
Réf. Fournisseur
78022-42
Marque
Unex
largeur:
22 mm
hauteur:
10 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Oui
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
143 mm²
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...90 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


