Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Passage de plancher anthracite 12X50 U48X sans halogènes - 74010-45

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884051499

Réf. Sonepar

00425405149

Réf. Fournisseur

74010-45

Marque

Unex

largeur:

50 mm

hauteur:

12 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

sans halogène:

Oui

nombre de canaux:

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

auto-adhésif:

Oui

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

IP30

avec capot de recouvrement:

Oui

qualité du matériau:

autre

diamètre de câble admissible:

0...10 mm

perforation de montage dans le sol:

Oui

trou en fente:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

démontable:

Oui

Réfléchissant:

Non

résistant au carburant et à l'huile:

Non

résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2:

1500 N

résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2:

5000 N

adapté aux voitures:

Non

adapté aux camions:

Non

tenue à la flexion:

rigide

Passage de plancher anthracite 12X50 U48X sans halogènes. Pour la protection des câbles et des personnes. Grande capacité de câblage, 2 compartiments. Grande résistance à la compression. Livré avec bandes adhésives et film de protection.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex