Unex - Passage de plancher anthracite 18X75 U48X sans halogènes - 74030-45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8428884051505
Réf. Sonepar
00425001326
Réf. Fournisseur
74030-45
Marque
Unex
largeur:
75 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
auto-adhésif:
Oui
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP30
avec capot de recouvrement:
Oui
qualité du matériau:
autre
diamètre de câble admissible:
0...10 mm
perforation de montage dans le sol:
Oui
trou en fente:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
démontable:
Oui
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Non
résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2:
1500 N
résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2:
5000 N
adapté aux voitures:
Non
adapté aux camions:
Non
tenue à la flexion:
rigide
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


