Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Support horizontal isolant nouveau design gris RAL7035 L400mm en U48X SH - 60403-44

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 102 mm

  • hauteur - 230 mm

  • longueur - 453 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00425001357

Réf. Fournisseur

60403-44

Marque

Unex

largeur:

102 mm

hauteur:

230 mm

longueur:

453 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...400 mm

matériau:

plastique

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1617 N

température d'utilisation:

-20...90 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Support horizontal isolant nouveau design gris RAL7035 L400mm en U48X sans halogènes. Pour la fixation murale, sur profils U ou Oméga, sur rail isolant ou métallique en position horizontale du chemin de câbles 66, de l'échelle à câbles 67.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex