Unex - Boîte connexion et dérivation blanc RAL9010 110x110x45 U48X - 40031-42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 110 mm
largeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884055145
Réf. Sonepar
00425405514
Réf. Fournisseur
40031-42
Marque
Unex
forme:
carré
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
110 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
45 mm
mode de pose:
universel
garnissage:
sans
couleur:
blanc
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
0
type de traversée de boîtier:
sans
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-25...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Le couvercle se fixe sans aucune vis.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 40 en U23X est composée de 6 dimensions dans deux coloris blanc RAL 9010 et gris RAL 7035.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer

Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


