Unex - Dérivation T gris RAL7038 100x300 U48X sans halogènes - 66348-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 160 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001395
Réf. Fournisseur
66348-48
Marque
Unex
largeur de caniveau de câble:
300 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
160 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des cables sur toute la largeur.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


