Unex - Embout de fermeture gris RAL7038 100x200 U48X sans halogènes - 66233-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425001388

Réf. Fournisseur

66233-48

Marque

Unex

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7038

température d'utilisation:

-20...90 °C

Embout de fermeture gris RAL7038 100x200 U48X sans halogènes. Pour fermer le chemin de câbles à son extrémité, ou réaliser une réduction de section. Livré avec 2 vis de fixation.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des cables sur toute la largeur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex