Unex - Pied pour rail RAL 7035 en U48X sans halogènes - 60840-44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...90 °
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425001361
Réf. Fournisseur
60840-44
Marque
Unex
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Composant complémentaire de nos rails isolants réf. 60202-44 et 60204-44.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.
Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.
La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer

Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


