Unex - Vis à tête hexa. avec écrou DIN 6921 M8x50 Acier galvanisé classe 6 s/EN61537 - 66859-C6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm
système à vis - fente de vis
longueur de filetage - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001330
Réf. Fournisseur
66859-C6
Marque
Unex
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
50 mm
système à vis:
fente de vis
longueur de filetage:
50 mm
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
20 mm
hauteur de tête:
5 mm
avec bride:
Oui
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
zinc
pays de fabrication:
ESPAGNE
angle de la fraise:
0 °
Les Atouts de l'article:
Ecrou à rondelle intégrée pour vous faire gagner du temps au montage.
Egalement disponible en finition Inox AISI 316 classe 9B s/EN61537 réf. 66859-A4
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


