Unex - Vis avec écrou DIN 6921 M8x70 en acier inox AISI 316 - 66879-A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 70 mm
système à vis - fente de vis
longueur de filetage - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425001363
Réf. Fournisseur
66879-A4
Marque
Unex
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
70 mm
système à vis:
fente de vis
longueur de filetage:
25 mm
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Non
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
20 mm
hauteur de tête:
5 mm
avec bride:
Oui
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ESPAGNE
angle de la fraise:
0 °
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


