Unex - Vis tête plate et écrou DIN 603 ISO 8677 M8x25 Acier galva Classe 6 s/EN61537 - 66839-C6

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm

  • système à vis - fente de vis

  • longueur de filetage - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00425001332

Réf. Fournisseur

66839-C6

Marque

Unex

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

25 mm

système à vis:

fente de vis

longueur de filetage:

20 mm

taille de fil (M..):

8

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Non

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

20 mm

hauteur de tête:

5 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

zinc

pays de fabrication:

ESPAGNE

angle de la fraise:

0 °

Vis à tête plate et écrou DIN 603 ISO 8677 M8x25 Acier galvanisé classe 6 s/EN61537. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages des gammes 66/67.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex