Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE 27U L=600 P=800 - 27475

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de portes - 2

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 27

  • largeur - 600 mm

  • type d'aération - passif

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450274757

Réf. Sonepar

03231027475

Réf. Fournisseur

27475

Marque

Uniformatic

nombre de portes:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

27

largeur:

600 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

800 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

600 kg

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Cette baie de brassage de hauteur 27U, largeur 600mm et profondeur 800mm est livrée avec roulettes et pieds ajustables.