fin de vie

Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 42U L=600 P=800 - 27432

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 42U L=600 P=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de portes - 1

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 800 mm

  • dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)

  • capacité de charge max. - 400 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450274320

Réf. Sonepar

03231027432

Réf. Fournisseur

27432

Marque

Uniformatic

nombre de portes:

1

largeur:

600 mm

profondeur:

800 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

400 kg

avec mise à la terre:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

indice de protection (IP):

IP30

ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 42U L=600 P=800

Les Atouts de l'article:

Cette baie de brassage économique accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Cette baie de brassage économique de hauteur 42U, largeur 800mm et profondeur 600mm est livrée avec des pieds amovibles. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. Cette baie dispose d'un excellent rapport qualité/prix.