Uniformatic - BANDEAU 19" 8 PRISES 2P+T SANS INTER AVEC VOYANT CABLE 2 METRES - 27181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 2 m
nombre de prises avec contact de terre - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450271817
Réf. Sonepar
03231027181
Réf. Fournisseur
27181
Marque
Uniformatic
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
2 m
nombre de prises avec contact de terre:
8
dimensions de montage:
482.6 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de disjoncteurs:
0
nombre d'autres prises de courant:
8
hauteur:
44.45 mm
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
aluminium
avec parasurtenseur:
Non


