Uniformatic - CHASSIS BATIRACK DOUBLE 42U 4 MONTANTS - 27763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 559 mm
profondeur - 600 mm
indice de protection (IP) - IP30
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max. - 400 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450277635
Réf. Sonepar
03231027763
Réf. Fournisseur
27763
Marque
Uniformatic
largeur:
559 mm
profondeur:
600 mm
indice de protection (IP):
IP30
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
400 kg
numéro RAL:
9005
avec mise à la terre:
Non


