Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 15U P600 NOIR - 27352

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 15

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273521

Réf. Sonepar

03231027352

Réf. Fournisseur

27352

Marque

Uniformatic

niveau de montage:

avant et arrière

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

15

largeur:

600 mm

hauteur:

775 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

non traité

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 15U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air.