Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 6U P600 NOIR - 27340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273408
Réf. Sonepar
03231027340
Réf. Fournisseur
27340
Marque
Uniformatic
niveau de montage:
avant et arrière
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
600 mm
hauteur:
345 mm
type d'aération:
sans
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Non
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
non traité
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 6U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air.
Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage.
Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés.
Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.


