Uniformatic - COFFRET EN KIT 12U P600 NOIR 2 COLIS - 27324
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de portes - 1
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max. - 60 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273248
Réf. Sonepar
03231027324
Réf. Fournisseur
27324
Marque
Uniformatic
nombre de portes:
1
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec mise à la terre:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30


