Uniformatic - COFFRET EN KIT 6U P600 NOIR 1 COLIS - 27315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 264 mm
profondeur - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273156
Réf. Sonepar
03231027315
Réf. Fournisseur
27315
Marque
Uniformatic
hauteur:
264 mm
profondeur:
600 mm
matériau:
acier
Ce coffret réseau 19" de hauteur 6U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air.
NoticePDF


