Uniformatic - COFFRET FIXE 10 POUCES 10U GRIS - 27205

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 10

  • largeur - 220 mm

  • profondeur - 180 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272050

Réf. Sonepar

03231027205

Réf. Fournisseur

27205

Marque

Uniformatic

nombre d'unités en hauteur (HE):

10

largeur:

220 mm

profondeur:

180 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP30

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

actif

niveau de montage:

cadre pivotant

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

20 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

545 mm

avec porte frontale:

Oui

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

matériau:

acier

numéro RAL:

7035

avec mise à la terre:

Oui

Ce coffret mural de hauteur 10U et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air.