fin de vie

Uniformatic - CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E FTP CABLE ROND SACHET DE 50 - 25116

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E FTP CABLE ROND SACHET DE 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450251161

Réf. Sonepar

03231025116

Réf. Fournisseur

25116

Marque

Uniformatic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

jack

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E FTP CABLE ROND SACHET DE 50

Les Atouts de l'article:

Ce sachet de 50 connecteurs RJ45 8P8C de Catégorie 5e FTP vous permet d'assembler un câble RJ45 à l'aide d'un câble rond. Ce modèle de connecteurs vous permettra de changer les anciens modèles pouvant être défectueux ou cassés. Vous pouvez également avec ce type de connecteur, fabriquer vos câbles à la longueur que vous souhaitez. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.