Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 0.5 METRE - 41150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur - 0.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450411503
Réf. Sonepar
03231041150
Réf. Fournisseur
41150
Marque
Uniformatic
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
longueur:
0.5 m
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
bleu
Les Atouts de l'article:
Ce cordon de brassage téléphonique RJ45 bleu de 0.5m 1 paire permet un faible encombrement. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.
Ce cordon spécifique est idéal pour votre brassage téléphonique.


