Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 10 METRES - 23030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - F/FTP
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450230302
Réf. Sonepar
03231023030
Réf. Fournisseur
23030
Marque
Uniformatic
catégorie:
6
type de câble:
F/FTP
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
Ce cordon RJ45 CAT6 FTP gris d'une longueur de 10 m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau.


