Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH BLEU 5 METRES - 23165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450231651
Réf. Sonepar
03231023165
Réf. Fournisseur
23165
Marque
Uniformatic
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
2x2
dimension AWG:
26
brochage:
croisé
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6 FTP bleu d'une longueur de 5m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau.
Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP.
Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.
La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.


