Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 CROISE FTP ROUGE MANCHON NOIR 1M - 23874

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 CROISE FTP ROUGE MANCHON NOIR 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450238742

Réf. Sonepar

03231023874

Réf. Fournisseur

23874

Marque

Uniformatic

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

brochage:

croisé

CORDON RJ45 CAT 6 CROISE FTP ROUGE MANCHON NOIR 1M

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6 FTP rouge croisé d'une longueur de 1m est idéal pour relier deux PC entre eux, ou un routeur à un PC, ou deux équipement travaillant au même niveau de la couche OSI (un hub et un switch par exemple). Le manchon noir permet de différencier un cordon standard d'un cordon croisé.