Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP GRIS 10 METRES - 23930

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450239305

Réf. Sonepar

03231023930

Réf. Fournisseur

23930

Marque

Uniformatic

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

dimension AWG:

26

Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP gris d'une longueur de 10 m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau.